OBO - Csavaranya M6 kombianya 6408958 - 6408958
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Önbiztosító - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196623952
Sonepar cikkszám
6408958
Gyártói cikkszám
6408958
Gyártói típuskód
KM M6 G
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Önbiztosító:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Csavarfej:
külső hatlap
Csavarmenet mérete coll-ban:
1/ 4 coll
Magasság:
6 mm
Kulcsméret:
10 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Kombinált anya ; Csavaranya M6 kombianya