OBO - Csavaranya M8 hatszögletű galv. 3400085 - 3400085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Önbiztosító - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195298151
Sonepar cikkszám
3400085
Gyártói cikkszám
3400085
Gyártói típuskód
HN M8 G
Kivitel:
anya
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Önbiztosító:
Nem
Menet fajtája:
metrikus
Csavarfej:
külső hatlap
Karimával:
Nem
Csavarmenet mérete coll-ban:
5/16 coll
Magasság:
6.8 mm
Kulcsméret:
13 mm
Balmenet:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M8 hatszögletű galv.