OBO - Csavaranya M8 hatszögletű th. 3400352 - 3400352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - anya
Karimával - Nem
Önbiztosító - Nem
Csavarfej - külső hatlap
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195298458
Sonepar cikkszám
3400352
Gyártói cikkszám
3400352
Gyártói típuskód
DIN934 M8 F
Kivitel:
anya
Karimával:
Nem
Önbiztosító:
Nem
Csavarfej:
külső hatlap
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Csavarmenet mérete coll-ban:
3/8 coll
Kulcsméret:
13 mm
Menet fajtája:
metrikus
Balmenet:
Nem
Magasság:
6.8 mm
Halogénmentes:
Igen
Rögzítéstechnika ; Hatlapfejű csavaranya ; Csavaranya M8 hatszögletű th.