OBO - Csillárhorog 140mm, facsavar menet: 40mm, galv. 3454142 - 3454142
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú - Nem
Teljes hossz - 140 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3454142
Gyártói cikkszám
3454142
Gyártói típuskód
949140
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú:
Nem
Teljes hossz:
140 mm
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; %Csillárhorog 140mm, facsavar menet: 40mm, galv.