OBO - Csillárhorog 4x100mm 3450104 - 3450104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 3.9 mm
Teljes hossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195304630
Sonepar cikkszám
3450104
Gyártói cikkszám
3450104
Gyártói típuskód
915 3.9x100 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
3.9 mm
Teljes hossz:
100 mm
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szárhossz:
80 mm
Műanyagbevonatú:
Nem
Szakítőerő:
150 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog 4x100mm