OBO - Csillárhorog 4x80mm 3450082 - 3450082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú - Nem
Karika belső átmérő - 16 mm
Szárátmérő - 3.9 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195304517
Sonepar cikkszám
3450082
Gyártói cikkszám
3450082
Gyártói típuskód
915 3.9x80 G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú:
Nem
Karika belső átmérő:
16 mm
Szárátmérő:
3.9 mm
Szárhossz:
60 mm
Teljes hossz:
80 mm
Csavarmenet hossza:
20 mm
Szakítőerő:
150 N
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; Csillárhorog 4x80mm