OBO - Csillárhorog 80mm, facsavar menet: 25mm, galv. 3454088 - 3454088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú - Nem
Teljes hossz - 80 mm
Csavarmenet hossza - 25 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3454088
Gyártói cikkszám
3454088
Gyártói típuskód
94980
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú:
Nem
Teljes hossz:
80 mm
Csavarmenet hossza:
25 mm
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; %Csillárhorog 80mm, facsavar menet: 25mm, galv.