OBO - Csillárhorog 8x43mm horg. PA tiplivel 3476014 - 3476014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú - Nem
Karika belső átmérő - 11 mm
Szárhossz - 43 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3476014
Gyártói cikkszám
3476014
Gyártói típuskód
468/1
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Műanyagbevonatú:
Nem
Karika belső átmérő:
11 mm
Szárhossz:
43 mm
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; %Csillárhorog 8x43mm horg. PA tiplivel