OBO - Csillárhorog 90mm M5 +2db anya galvanizált 3452050 - 3452050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Teljes hossz - 90 mm
Csavarmenet hossza - 55 mm
Műanyagbevonatú - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
3452050
Gyártói cikkszám
3452050
Gyártói típuskód
919/90
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Teljes hossz:
90 mm
Csavarmenet hossza:
55 mm
Műanyagbevonatú:
Nem
Rögzítéstechnika ; Csillárhorog ; % Csillárhorog 90mm M5 +2db anya galvanizált