OBO - Csőbilincs 11,5-15mm 2146061 - 2146061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 11.5-15 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Igen
Anyag minősége - poliamid
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195595410
Sonepar cikkszám
2146061
Gyártói cikkszám
2146061
Gyártói típuskód
SQ-12 LGR
Alkalmas csőátmérőhöz:
11.5-15 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Igen
Anyag minősége:
poliamid
Szín:
szürke
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tömszelencék ; Tömszelence tágító/szűkítő gyűrű ; Szűkítő nikkelezett sárgaréz Pg11/9