OBO - Csőbilincs 13,5- 15 mm csavaros fém funkciótartó (M) 1360159 - 1360159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 13.5-15 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Igen
Kivitel - zárt
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114796
Sonepar cikkszám
1360159
Gyártói cikkszám
1360159
Gyártói típuskód
732 15 GTP
Átmérő:
13.5-15 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Igen
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Nem
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Igen
Műanyagbevonatú:
Nem
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 13,5- 15 mm csavaros fém funkciótartó (M)