OBO - Csőbilincs 16-21,5mm pattintós SNAP bilincs 2148528 - 2148528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 6 mm
Átmérő - 16-21.5 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Kivitel - zárt
Rögzítés módja - dugós rögzítés
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863830
Sonepar cikkszám
2148528
Gyártói cikkszám
2148528
Gyártói típuskód
1976 16-21
Névleges átmérő:
6 mm
Átmérő:
16-21.5 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Kivitel:
zárt
Rögzítés módja:
dugós rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Szín:
szürke
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16-21,5mm pattintós SNAP bilincs