OBO - Csőbilincs 23mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel 1018221 - 1018221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 23 mm
Átmérő - 23-23 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Faltól lévő távolság - Nem
Kivitel - kétlebenyes
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195017172
Sonepar cikkszám
1018221
Gyártói cikkszám
1018221
Gyártói típuskód
605 23 G
Névleges átmérő:
23 mm
Átmérő:
23-23 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Kivitel:
kétlebenyes
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Csőbilincs 23mm feszítőbilincs, rögzítőkengyel