OBO - Csőbilincs 25mm pattintós QUICK bilincs alu 2149858 - 2149858
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Zárt - Nem
Anyag - egyéb
Sorolható - Igen
Max. csőszám - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195932727
Sonepar cikkszám
2149858
Gyártói cikkszám
2149858
Gyártói típuskód
2029 M25 ALU
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Zárt:
Nem
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Igen
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Betéttel:
Nem
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós QUICK bilincs alu