OBO - Csőbilincs 32mm pattintós JUNIOR QUICK + 20m cső 2154544 - 2154544
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 32 mm
Szín - szürke
Belső átmérő - 28.6 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195483137
Sonepar cikkszám
2154544
Gyártói cikkszám
2154544
Gyártói típuskód
2954 M32 LGR
Külső átmérő:
32 mm
Szín:
szürke
Belső átmérő:
28.6 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
RAL-szám:
7035
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem