Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csőbilincs 32mm pattintós QUICK bilincs 2149022 - 2149022

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Nem

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195584056

Sonepar cikkszám

2149022

Gyártói cikkszám

2149022

Gyártói típuskód

2955 M32

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

szürke

Felület:

egyéb

Max. csőszám:

1

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Sorolható:

Igen

Betéttel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós QUICK bilincs