OBO - Csőbilincs 40mm pattintós QUICK bilincs 2149028 - 2149028
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Nem
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195584292
Sonepar cikkszám
2149028
Gyártói cikkszám
2149028
Gyártói típuskód
2955 M40
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-40 mm
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
szürke
Felület:
egyéb
Max. csőszám:
1
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Sorolható:
Igen
Betéttel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
UV-fény álló:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm pattintós QUICK bilincs