Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csőbilincs 63mm pattintós QUICK bilincs 2149040 - 2149040

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 63-63 mm

  • Zárt - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - egyéb

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195588252

Sonepar cikkszám

2149040

Gyártói cikkszám

2149040

Gyártói típuskód

2955 M63

Alkalmas csőátmérőhöz:

63-63 mm

Zárt:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

egyéb

Sorolható:

Igen

Max. csőszám:

1

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Betéttel:

Nem

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

UV-fény álló:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 63mm pattintós QUICK bilincs