OBO - Csőbilincs + cső M16 egységcsomag 2154404 - 2154404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 15.6 mm
Szín - fehér
Belső átmérő - 13.2 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195710479
Sonepar cikkszám
2154404
Gyártói cikkszám
2154404
Gyártói típuskód
2952/M16
Külső átmérő:
15.6 mm
Szín:
fehér
Belső átmérő:
13.2 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-30-65 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem