OBO - Csőhéj O78x100mm piros SN060062 - 7202624
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kavicsláda
Forma - körszelvény
Külső szélesség - 78 mm
Külső átmérő - 78 mm
Lemezvastagság/termékhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196142811
Sonepar cikkszám
SN060062
Gyártói cikkszám
7202624
Gyártói típuskód
FBA-D100
Kivitel:
kavicsláda
Forma:
körszelvény
Külső szélesség:
78 mm
Külső átmérő:
78 mm
Lemezvastagság/termékhossz:
100 mm
Belső átmérő:
76 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Csőhéj O78x100mm piros