Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

OBO - Csővég, szétnyitható metrikus M63 világosszürke SN060094 - 2047898

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196332328

Sonepar cikkszám

SN060094

Gyártói cikkszám

2047898

Gyártói típuskód

129 TB M63

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

63 mm

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

PE

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M63 világosszürke