OBO - Csuklós függesztő M6x100mm horganyzott 3482014 - 3482014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - csavarmenetes nyéllel
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menet fajtája - metrikus
Csavarmenet mérete metrikus - 6
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195310631
Sonepar cikkszám
3482014
Gyártói cikkszám
3482014
Gyártói típuskód
453 M6x100 G
Kivitel:
csavarmenetes nyéllel
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Menet fajtája:
metrikus
Csavarmenet mérete metrikus:
6
Furatátmérő:
16 mm
Tipli hossza:
100 mm
Alátétkoronggal:
Igen
Védőgyűrű kerámiához:
Nem
Rögzítéstechnika ; Rugós/billenő dübel ; Csuklós függesztő M6x100mm horganyzott