OBO - Csuklós összekötő 110-es nagyfesztávú rendszerhez 110x380 V4A SN060095 - 6091343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Felület - egyéb
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195403081
Sonepar cikkszám
SN060095
Gyártói cikkszám
6091343
Gyártói típuskód
WRGV 110 A4
Kivitel:
hosszanti összekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Felület:
egyéb
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Anyag:
rozsdamentes acél
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Hosszúság:
380 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
110-110 mm