OBO - Csuklós összekötő függőleges 60x900 mer thorg SN060097 - 7079609
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 900 mm
Anyag - acél
Építési forma - csuklóív teljes
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195920083
Sonepar cikkszám
SN060097
Gyártói cikkszám
7079609
Gyártói típuskód
RGBV 690 FT
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
900 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív teljes
Felület:
tűzihorganyzott
Belső sugár:
400 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence tömitőgyürü Pg11 müanyag