OBO - Csuklós sarokelem függoleges 110x150 szalaghorganyzott SN060109 - 7005636
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - emelkedő/csökkenő
Szög - állítható
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195995890
Sonepar cikkszám
SN060109
Gyártói cikkszám
7005636
Gyártói típuskód
RGBEV 115 FS
Irányváltozás:
emelkedő/csökkenő
Szög:
állítható
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Építési forma:
csuklóív elem
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb