Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges 110x300 mer thorg SN060117 - 7081308

MásolásMásolás
OBO - Csuklós sarokelem függőleges 110x300  mer thorg SN060117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Belső sugár - 400 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196230235

Sonepar cikkszám

SN060117

Gyártói cikkszám

7081308

Gyártói típuskód

RGBV 130 FT

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

90°

Építési forma:

csuklóív teljes

Belső sugár:

400 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Csuklós sarokelem függőleges 110x300 mer thorg