Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csuklós sarokelem függőleges 60x450 mer thorg SN060131 - 7079451

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 450 mm

  • Anyag - acél

  • Építési forma - csuklóív teljes

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196343638

Sonepar cikkszám

SN060131

Gyártói cikkszám

7079451

Gyártói típuskód

RGBV 645 FT

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

450 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív teljes

Felület:

tűzihorganyzott

Belső sugár:

400 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg21 vakdugó