Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges 60x500 szalaghorganyzott SN060134 - 7005407

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - állítható

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196216796

Sonepar cikkszám

SN060134

Gyártói cikkszám

7005407

Gyártói típuskód

RGBEV 650 FS

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

állítható

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív elem

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence M12x1,5 vakdugó