Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges 85x500 mer thorg SN060147 - 7080506

MásolásMásolás
OBO - Csuklós sarokelem függőleges 85x500  mer thorg SN060147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - emelkedő/csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196229994

Sonepar cikkszám

SN060147

Gyártói cikkszám

7080506

Gyártói típuskód

RGBV 850 FT

Irányváltozás:

emelkedő/csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

csuklóív teljes

Felület:

tűzihorganyzott

Belső sugár:

400 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Tömszelence Pg11 vakdugó