Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges kábellétrához 45x600 mer thorg SN060156 - 6205178

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 45 mm

  • Kábellétra szélessége - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196132737

Sonepar cikkszám

SN060156

Gyártói cikkszám

6205178

Gyártói típuskód

LGBV 460 NS FT

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

45 mm

Kábellétra szélessége:

600 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

580 mm

Zsanéros:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Csuklós sarokelem függőleges kábellétrához 45x600 mer thorg