Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges NS létrafokkal 60x300 mer thorg SN060159 - 6213146

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Kábellétra szélessége - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196149179

Sonepar cikkszám

SN060159

Gyártói cikkszám

6213146

Gyártói típuskód

LGBV 630 NS FT

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

60 mm

Kábellétra szélessége:

300 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

580 mm

Zsanéros:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Csuklós sarokelem függőleges NS létrafokkal 60x300 mer thorg