OBO - Csuklós sarokelem függőleges NS létrafokkal 60x600 mer thorg SN060163 - 6213170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 600 mm
Anyag - acél
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196149353
Sonepar cikkszám
SN060163
Gyártói cikkszám
6213170
Gyártói típuskód
LGBV 660 NS FT
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
600 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
580 mm
Zsanéros:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Csuklós sarokelem függőleges NS létrafokkal 60x600 mer thorg