OBO - Csuklós sarokelem függőleges, VS létrafok 110x300 mer thorg SN060173 - 6218946
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 110 mm
Kábellétra szélessége - 300 mm
Anyag - acél
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196160570
Sonepar cikkszám
SN060173
Gyártói cikkszám
6218946
Gyártói típuskód
LGBV 113 VS FT
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
110 mm
Kábellétra szélessége:
300 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
580 mm
Zsanéros:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Csővég, szétnyitható metrikus M20 világosszürke