Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Csuklós sarokelem függőleges, VS létrafokkal 110x400 szalagh SN060176 - 6218849

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 90°

  • Kábellétra magassága - 110 mm

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196160273

Sonepar cikkszám

SN060176

Gyártói cikkszám

6218849

Gyártói típuskód

LGBV 114 VS FS

Szög:

90°

Kábellétra magassága:

110 mm

Kábellétra szélessége:

400 mm

Anyag:

acél

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalperforáció:

Nem

Belső sugár:

580 mm

Zsanéros:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábellétra függőleges fali kar ; Csuklós sarokelem függőleges, VS létrafokkal 110x400 szalagh