OBO - Csuklós sarokelem függőleges VS létrafokkal 60x200 mer thorg SN060165 - 6213324
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Kábellétra magassága - 60 mm
Kábellétra szélessége - 200 mm
Anyag - acél
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196149834
Sonepar cikkszám
SN060165
Gyártói cikkszám
6213324
Gyártói típuskód
LGBV 620 VS FT
Szög:
90°
Kábellétra magassága:
60 mm
Kábellétra szélessége:
200 mm
Anyag:
acél
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Oldalkorlát típusa:
lapos profil
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Belső sugár:
580 mm
Zsanéros:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Csőmandzsetta éghető csövekhez o160mm szürke