Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Csúszóanya M8 MS-41 profilsínhez galv horganyzott 6213545 - 6213545

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kábellétra szélessége - 400 mm

  • Kábellétra magassága - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Oldalkorlát típusa - lapos profil

  • Belső sugár - 490 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196150311

Sonepar cikkszám

6213545

Gyártói cikkszám

6213545

Gyártói típuskód

LT 640 NS FS

Kábellétra szélessége:

400 mm

Kábellétra magassága:

60 mm

Anyag:

acél

Oldalkorlát típusa:

lapos profil

Belső sugár:

490 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Anyag minősége:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; %Horg kábellétra csuklós összekötő 45mm th