Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Deskbox kábellel eloxált alumínium SN060229 - 6116933

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívüli

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Nem

  • Forma - négyszögletű

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195714163

Sonepar cikkszám

SN060229

Gyártói cikkszám

6116933

Gyártói típuskód

DB-5A3 D3S2K

Kivitel:

falon kívüli

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Forma:

négyszögletű

Anyag:

alumínium

Szín:

ezüst

Hosszúság:

235 mm

Szélesség:

73 mm

Magasság:

70 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

2

Üres modulhelyek száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Háztartási szerelvények ; Asztali elosztósor ; Deskbox kábellel eloxált alumínium