Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Deskbox kábellel rögzítővel eloxált alumínium SN060235 - 6116936

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - falon kívüli

  • Szín - ezüst

  • Forma - négyszögletű

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195714170

Sonepar cikkszám

SN060235

Gyártói cikkszám

6116936

Gyártói típuskód

DB-1B3 D3S

Kivitel:

falon kívüli

Szín:

ezüst

Forma:

négyszögletű

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

180 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Szélesség:

73 mm

Magasság:

121 mm

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Háztartási szerelvények ; Asztali elosztósor ; Deskbox kábellel rögzítővel eloxált alumínium