OBO - Deskbox kábellel rögzítővel eloxált alumínium SN060236 - 6116942
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - falon kívüli
Szín - ezüst
Forma - négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195714224
Sonepar cikkszám
SN060236
Gyártói cikkszám
6116942
Gyártói típuskód
DB-1B3 D3S2K
Kivitel:
falon kívüli
Szín:
ezüst
Forma:
négyszögletű
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
235 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Szélesség:
73 mm
Magasság:
121 mm
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0