OBO - Deskbox, lesüllyesztheto asztallapba szerelheto eloxált alu SN060241 - 6116887
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - ezüst
Forma - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
HDMI-csatlakozók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196102006
Sonepar cikkszám
SN060241
Gyártói cikkszám
6116887
Gyártói típuskód
DBV-MHA3A D2S2K
Kivitel:
beépítés
Szín:
ezüst
Forma:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
HDMI-csatlakozók száma:
1
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
317 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
114 mm
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0