Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu SN060245 - 6116862

MásolásMásolás
OBO - Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu SN060245

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Szín - ezüst

  • Forma - körszelvény

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • HDMI-csatlakozók száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195875376

Sonepar cikkszám

SN060245

Gyártói cikkszám

6116862

Gyártói típuskód

DBV-A3A D3S

Kivitel:

beépítés

Szín:

ezüst

Forma:

körszelvény

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

HDMI-csatlakozók száma:

0

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

0

Anyag:

alumínium

Hosszúság:

287 mm

Csatlakozások száma audió:

0

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Átmérő:

114 mm

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

0

Üres modulhelyek száma:

0

Háztartási szerelvények ; Asztali elosztósor ; Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu