OBO - Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu SN060250 - 6116882
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépítés
Szín - ezüst
Forma - körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
HDMI-csatlakozók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195875437
Sonepar cikkszám
SN060250
Gyártói cikkszám
6116882
Gyártói típuskód
DBV-A3E D3S2K
Kivitel:
beépítés
Szín:
ezüst
Forma:
körszelvény
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
HDMI-csatlakozók száma:
0
Felhajtható:
Nem
Kihúzható:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Csatlakozások száma CAT 6:
2
Anyag:
alumínium
Hosszúság:
312 mm
Csatlakozások száma audió:
0
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Átmérő:
114 mm
Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0
Üres modulhelyek száma:
0