Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu SN060251 - 6116886

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - beépítés

  • Felhajtható - Nem

  • Kihúzható - Igen

  • Forma - körszelvény

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195875444

Sonepar cikkszám

SN060251

Gyártói cikkszám

6116886

Gyártói típuskód

DBV-MA3A D3S2K

Kivitel:

beépítés

Felhajtható:

Nem

Kihúzható:

Igen

Forma:

körszelvény

Anyag:

alumínium

Szín:

ezüst

Hosszúság:

367 mm

Átmérő:

114 mm

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

HDMI-csatlakozók száma:

0

D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:

1

Csatlakozások száma USB:

0

Csatlakozások száma audió:

1

Csatlakozások száma CAT 5E:

0

Csatlakozások száma CAT 6:

2

Üres modulhelyek száma:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Háztartási szerelvények ; Asztali elosztósor ; Deskbox, lesüllyeszthető asztallapba szerelhető eloxált alu