OBO - Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg11 IP54 2032511 - 2032511
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 21 mm
Védettség - IP54
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Tömítési tartomány - 6-10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195169871
Sonepar cikkszám
2032511
Gyártói cikkszám
2032511
Gyártói típuskód
90 PG11 DSMB
Névleges átmérő:
21 mm
Védettség:
IP54
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Tömítési tartomány:
6-10 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Névleges méret PG:
11
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Doboz tartozék csavarozható karmantyú Pg11