Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Dolü-leágazókapocs egyoldalas zárt 2,5mm2 válogatott SN060259 - 2055201

MásolásMásolás
OBO - Dolü-leágazókapocs egyoldalas zárt 2,5mm2   válogatott SN060259

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 24 A

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Pólusszám - 12

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Szín - többszínű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195183853

Sonepar cikkszám

SN060259

Gyártói cikkszám

2055201

Gyártói típuskód

70 S

Névleges áram In:

24 A

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Pólusszám:

12

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros

Szín:

többszínű

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-2.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Furat közepes távolsága:

11 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Áttetsző:

Nem

Mélység:

129.6 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':

Nem

Szélesség:

12 mm

Magasság:

17.5 mm

Halogénmentes:

Igen

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Dolü-leágazókapocs egyoldalas zárt 2,5mm2 válogatott