Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Drótkötél szorító U-kengyel 8mm 5302080 - 5302080

MásolásMásolás
OBO - Drótkötél szorító U-kengyel 8mm 5302080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszítőhuzal átmérő - 8-8 mm

  • Kábelátmérő - 8-8 mm

  • Kábelek száma - 0

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195414735

Sonepar cikkszám

5302080

Gyártói cikkszám

5302080

Gyártói típuskód

947 8 G

Feszítőhuzal átmérő:

8-8 mm

Kábelátmérő:

8-8 mm

Kábelek száma:

0

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Drótkötél szorító U-kengyel 8mm