OBO - Dübel dübel üreges födémhez M8 galvanikusan horganyzott 3498760 - 3498760
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Furatátmérő - 12 mm
Csavarmenet mérete metrikus - 8
Tipli hossza - 43 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195598930
Sonepar cikkszám
3498760
Gyártói cikkszám
3498760
Gyártói típuskód
FHY M8
Anyag:
acél
Furatátmérő:
12 mm
Csavarmenet mérete metrikus:
8
Tipli hossza:
43 mm
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; %Dübel dübel üreges födémhez M8 galvanikusan horganyzott