OBO - Dübel üreges födémhez Easy M12 galvanikusan horganyzott SN060315 - 3498776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Furatátmérő - 18 mm
Tipli hossza - 58 mm
Min. furatmélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196466313
Sonepar cikkszám
SN060315
Gyártói cikkszám
3498776
Gyártói típuskód
Easy M12
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Furatátmérő:
18 mm
Tipli hossza:
58 mm
Min. furatmélység:
70 mm
Csavarmenettel:
Igen
Csavarmenet mérete metrikus:
12
Csavarral:
Nem
Rögzítéstechnika ; Dübel üreges falhoz ; Dübel üreges födémhez Easy M12 galvanikusan horganyzott