OBO - Dugó tűzgátló kábelátvezető o200x70mm barna SN060303 - 7202577
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - habtömés
Forma - körszelvény
Külső szélesség - 0 mm
Külső átmérő - 210 mm
Külső magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196434626
Sonepar cikkszám
SN060303
Gyártói cikkszám
7202577
Gyártói típuskód
FBA-SN200
Kivitel:
habtömés
Forma:
körszelvény
Külső szélesség:
0 mm
Külső átmérő:
210 mm
Külső magasság:
70 mm
Belső átmérő:
200 mm
Tartozék szükséges:
Igen
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi szigetelés ; Dugó tűzgátló kábelátvezető o200x70mm barna