OBO - Ellenanya körmös M20x1,5 nikkelezett SN060336 - 2091713
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 20
Anyag - fém
Forma - hatszögletű
Anyag minősége - sárgaréz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195903758
Sonepar cikkszám
SN060336
Gyártói cikkszám
2091713
Gyártói típuskód
169 MSS M20
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
20
Anyag:
fém
Forma:
hatszögletű
Anyag minősége:
sárgaréz
Menet emelkedése:
1.5 mm
Halogénmentes:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Földeléscsatlakozással:
Nem
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ellenanya ; Ellenanya körmös M20x1,5 nikkelezett